カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(90)
- MAZDA(マツダ)(343)
- New-Era(ニューエラー)(1,367)
- omron(オムロン)(29)
- ParkerTAIYO(77)
- SMC(1,744)
- VISHAY(30)
- コガネイ(359)
- スバル(528)
- ダイハツ(1,553)
- トヨタ(644)
- ナブテスコサービス(60)
- ニッサン(36)
- フエニックス・コンタクト(65)
- ホンダ(486)
- 三菱ふそう(54)
- 河村電器産業(44)
- ブランドをもっと見る
「b201」の検索結果
特価
関連キーワード
![ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥22,980~税込¥25,278~1個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無無![ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690779-251119-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥25,980~税込¥28,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥38,980~税込¥42,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥28,980~税込¥31,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥30,980~税込¥34,078~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥50,980~税込¥56,078~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥44,980~税込¥49,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,980~税込¥50,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥43,980~税込¥48,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,980~税込¥50,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥49,980~税込¥54,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥38,980~税込¥42,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71749250-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690779-251119-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)