カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- スバル(9)
- T.SIN(テイシン電機)(6)
- ニッサン(6)
- omron(オムロン)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- ノーブランド(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- KSフィルター(2)
- ABB(2)
- 東京メタル(2)
- 三菱(2)
- フォレストリンク(2)
- ブランドをもっと見る
「ca-101」の検索結果
特価
![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥26,980~税込¥29,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSW-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥30,980~税込¥34,078~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥43,980~税込¥48,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥48,980~税込¥53,878~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥43,980~税込¥48,378~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形




![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダSW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71748471-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)