カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- Panasonic(パナソニック)(27)
- CKD(19)
- SMC(18)
- ホンダ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- カメダデンキ(4)
- 旭精工(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NTカッター(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- フジ矢(2)
- シグマ光機(2)
- KYOCERA AVX(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 不二空機(1)
- ブランドをもっと見る
「fa203」の検索結果
![ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690779-251119-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700457-251119-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥57,980~税込¥63,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形ポート位置標準![ミニ高圧油圧シリンダPH-20(フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82021357-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダPH-20(フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,888~税込¥50,477~1個35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無。機能を絞った丸型シリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形




![ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66690779-251119-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(ロット側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700457-251119-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダPH-20(フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82021357-260706-02.jpg)