カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • 亀倉精機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ホンダ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ベッセル(1)
  • アイホン(1)
  • 明和製作所(1)
  • ハーティング(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • ラディウス(1)
  • 鈴木ブロンズ継手(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp20b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    48,980税込53,878
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    56,980税込62,678
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    56,980税込62,678
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    50,980税込56,078
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
油圧シリンダカテゴリ