カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- ODELIC(オーデリック)(37)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 大阪魂(24)
- DAIKO(大光電機)(15)
- オーム電機(12)
- 三菱電機(12)
- 昭和電機(11)
- 京セラ(7)
- セイコー(SEIKO)(7)
- セイコー(7)
- 東芝ライテック(5)
- バンドー化学(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- タナカ(4)
- 倉敷化工(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- ブランドをもっと見る
「sb形」の検索結果
![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形




![ミニ高圧油圧シリンダSB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71764476-260203-02.jpg)