カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • Kawasaki(50)
  • KOA(10)
  • KSフィルター(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • TPP(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • VISHAY(6)
  • YAGEO(56)
  • イチネンTASCO(9)
  • スズキ(10)
  • スバル(16)
  • ハウステック(5)
  • ホンダ(18)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 河村電器産業(17)
  • 自重堂(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta101」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
関連キーワード
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ