カテゴリ

  • 安全保護具(37)
  • 保管用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 手袋(8)
  • テープ(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(6)
  • Festo(322)
  • RS PRO(319)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(141)
  • エレコム(121)
  • SMC(105)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](87)
  • MAC8(マックエイト)(73)
  • 鹿島化学金属(UKB)(70)
  • オンダ製作所(60)
  • 中央精機(55)
  • MICROCHIP(52)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(52)
  • 廣杉計器(50)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • XP POWER(34)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • IKO(日本トムソン)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PPS」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用安全メガネストラップ GRIPPS落下防止用安全メガネストラップGRIPPS
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (手首用)GRIPPS
2,798税込3,078
1本(1本)
翌日出荷
スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)GRIPPS
8,198税込9,018
1双(1双)
翌日出荷
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
落下防止用ツールキャッチ GRIPPS落下防止用ツールキャッチGRIPPS
4,798税込5,278
1セット(5本)
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS落下防止用手首アンカーストラップGRIPPS
2,798税込3,078
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ)GRIPPS
4,298税込4,728
1双(1双)
翌日出荷
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
コイル状ヘルメットストラップ GRIPPSコイル状ヘルメットストラップGRIPPS
2,198税込2,418
1本(1本)
翌日出荷
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途ヘルメットの落下防止に質量(g)20ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン材質(クランプ)ニッケルメッキスチール最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ツールストラップ GRIPPSコイル状非導電ツールストラップGRIPPS
2,598税込2,858
1本(1本)
翌日出荷
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大:86材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
落下防止用マウントタイ GRIPPS落下防止用マウントタイGRIPPS
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)適合径(Φmm)【工具】10~40最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)GRIPPS
5,598税込6,158
1本(1本)
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)GRIPPS
21,980税込24,178
1本(1本)
翌日出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット GRIPPSツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセットGRIPPS
2,798税込3,078
1個(1個)
翌日出荷
ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
コイル状ツールストラップ GRIPPSコイル状ツールストラップGRIPPS
5,598税込6,158
1本(1本)
翌日出荷
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:160材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール最大荷重(kg)0.75
落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き)GRIPPS
4,298税込4,728
1個(1個)
翌日出荷
スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7質量(g)20材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン最大荷重(kg)0.3
落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)GRIPPS
8,998税込9,898
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に質量(g)104長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
落下防止用ツールストラップ (カラビナ) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (カラビナ)GRIPPS
9,998税込10,998
1本(1本)
翌日出荷
大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
ボルト落下防止用ポーチ GRIPPSボルト落下防止用ポーチGRIPPS
15,980税込17,578
1個(1個)
翌日出荷
自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。
用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)22長さ(cm)9高さ(cm)26耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)
落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS落下防止用スイベル付きツールキャッチGRIPPS
9,598税込10,558
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブGRIPPS
5,998税込6,598
1双(1双)
翌日出荷
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創耐切創性A3EN規格(EC388:2016)4X42CP
落下防止用ツールキャッチ GRIPPS落下防止用ツールキャッチGRIPPS
5,598税込6,158
1セット(5本)
翌日出荷
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)25×90質量(g)220耐荷重(N)24.5166材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
自己加硫グリップテープ GRIPPS自己加硫グリップテープGRIPPS
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPSツールベルト用ハンマーコネクターセットGRIPPS
3,098税込3,408
1本(1本)
翌日出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS落下防止用スチールケーブルリールGRIPPS
6,998税込7,698
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用タブレットグリッパー GRIPPS落下防止用タブレットグリッパーGRIPPS
7,898税込8,688
1個(1個)
翌日出荷
タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10レッド最大荷重(kg)0.85
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPSツールアンカー付き作業グローブGRIPPS
2,998税込3,298
1双(1双)
翌日出荷
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無ありサイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPSツールアンカー付き作業グローブGRIPPS
2,998税込3,298
1双(1双)
翌日出荷
柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ)GRIPPS
4,298税込4,728
1双(1双)
翌日出荷
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
6,498税込7,148
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット GRIPPSツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセットGRIPPS
2,898税込3,188
1本(1本)
翌日出荷
水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
リフティングパック (軽量) GRIPPSリフティングパック (軽量)GRIPPS
19,980税込21,978
1個(1個)
翌日出荷
耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ高さ(mm)300耐荷重(N)98.0665最大荷重(kg)10
リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き)GRIPPS
69,980税込76,978
1個(1個)
翌日出荷
本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)370高さ(mm)450長さ(cm)18耐荷重(N)784.532最大荷重(kg)80
リフティングバッグ GRIPPSリフティングバッグGRIPPS
42,980税込47,278
1個(1個)
翌日出荷
定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ耐荷重(kg)45耐荷重(N)441.299外寸法・高さ(mm)400
落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き) GRIPPS落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き)GRIPPS
7,998税込8,798
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)GRIPPS
13,980税込15,378
1個(1個)
翌日出荷
タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.75
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1