70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H01086 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)35 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

落下防止用マウントタイ GRIPPS 動画あり
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に 規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠 ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ) 寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ) 適合径(Φmm)【工具】10~40 最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 【手首】黄色 サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷

落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H01006-5 落下防止用ツールキャッチ GRIPPS 動画あり
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)25×90 質量(g)220 耐荷重(N)24.5166 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01030-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3 寸法(mm)3×120 質量(g)55 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H01010 自己加硫グリップテープ GRIPPS 動画あり
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途各種ツールコネクターの固定に 幅(mm)25 長さ(m)2.7 主な用途各種ツールコネクターの固定に 特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

H01073 落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS 動画あり
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7
1本(1本)
7,798 税込8,578
翌日出荷

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に 質量(g)75 耐荷重(N)24.5166 ストラップ長さ(cm)最大25 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

H01057 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS 動画あり
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:160 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール 最大荷重(kg)0.75
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H02039P 落下防止用スマホグリッパー (コイル状ストラップ付き) GRIPPS 動画あり
スマートフォンの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途スマートフォンの落下を防止 寸法(mm)最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7 質量(g)20 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.3
1個(1個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)185 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)155.926 最大荷重(kg)15.9
1本(1本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途タブレットの落下を防止 寸法(mm)【許容】245×180×10 レッド 最大荷重(kg)0.85
1個(1個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に サイズS 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

H01041-5 グリップロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150 幅(mm)3 寸法(mm)3×150 質量(g)550 耐荷重(N)9.80665 最大荷重(kg)1
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

H01033-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200 幅(mm)4 寸法(mm)4×200 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

H01032-5 ネジロックケーブル GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160 幅(mm)4 寸法(mm)4×160 質量(g)55 耐荷重(N)19.6133 最大荷重(kg)2
1セット(5本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に 質量(g)30 耐荷重(N)9.80665 ストラップ長さ(cm)最大77 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)1
1本(1本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

H01070 コイル状ヘルメットストラップ GRIPPS 動画あり
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途ヘルメットの落下防止に 質量(g)20 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 材質(クランプ)ニッケルメッキスチール 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 動画あり
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,598 税込2,858
翌日出荷

耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 高さ(mm)300 耐荷重(N)98.0665 最大荷重(kg)10
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H01140 リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS 動画あり
本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)370 高さ(mm)450 長さ(cm)18 耐荷重(N)784.532 最大荷重(kg)80
1個(1個)
69,980 税込76,978
翌日出荷

定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 耐荷重(kg)45 耐荷重(N)441.299 外寸法・高さ(mm)400
1個(1個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

S21628-M ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS 動画あり
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズM 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3(Dリング)
1双(1双)
8,198 税込9,018
翌日出荷

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS 動画あり
軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
1双(1双)
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H01021-5 落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS 動画あり
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル 質量(g)40 長さ(cm)13 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1セット(5本)
9,598 税込10,558
翌日出荷

H01071 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS 動画あり
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)190 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)176.52 最大荷重(kg)18
1本(1本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

H01061 コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS 動画あり
金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大86 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
3,198 税込3,518
翌日出荷

ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
用途GRIPPSのツールバッグとの使用に 質量(g)115 耐荷重(N)49.0333 ストラップ長さ(cm)最大170 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)5
1本(1本)
5,398 税込5,938
翌日出荷

ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
3,098 税込3,408
翌日出荷

H01056 落下防止用ツールストラップ (シングルアーム) GRIPPS 動画あり
電動ツール向けの強固な接続コネクターです。最大16kgの重さのツールに対応するツールコネクターです。ハンドルにトリガーが付属しているパワーツールに最適です。タクティカルグレードのナイロン素材を使用しています。
用途電動ツールの落下防止に 質量(g)60 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
4,698 税込5,168
翌日出荷

防水と傷に強いナイロン素材で作られており、10号mmナイロンジッパーは、中身を守るようにしっかりと閉めることができます。傷や水に強くなっています。底部は強化されています。耐荷重リフティングストラップが装備されています。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 材質ナイロン 高さ(cm)46 耐荷重(N)294.2 最大荷重(kg)30
1個(1個)
9,998 税込10,998
翌日出荷