カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Cynergy3
- 日動工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三菱電機(2)
- FINDER(2)
- ELPA(1)
- 潤工社(1)
- 新富士バーナー(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「GT-50W」の検索結果

Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:2 A DAT71210S
Sensata / Cynergy3¥5,898税込¥6,4881個欠品中真空封止型Dシリーズ パネル取り付け. 50 Wスイッチング 7 kV dc又はACピークスイッチング電圧 10kV接点間絶縁 17kVの接点-コイル間絶縁 絶縁抵抗 10 ;sup>;10 ;/sup>; Ω 接触抵抗 250 mΩ以下 動作時間(バウンス含む)3 ms リリース時間(バウンス含む)2 ms パネル取り付け(0.25インチ) オス端子 高電圧テスト機器や電源に最適仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V ac最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 24.8mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 24.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 低接触抵抗、高出力スイッチングmsRoHS指令(10物質対応)対応