カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Sensata / Cynergy3
  • SMC(124)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(116)
  • コガネイ(12)
  • ホンダ(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ダイハツ(4)
  • トヨタ(4)
  • マシュール(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • DNライティング(2)
  • 河村電器産業(2)
  • KTM(2)
  • PROST's(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1750」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
7,198税込7,918
1個
欠品中
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 - 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 - 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66ダブルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66デュアルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 デュアルフロートスイッチを使用して、電気機械式リレーでタンクへの注入又は排出を制御できます。. 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応