カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Sensata / Cynergy3
- モノタロウ(1)
- ニューテック(18)
- PITWORK(日産)(3)
- SPARKFUN(6)
- ホンダ(4)
- SKC(環境測定)(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- FINDER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nutec」の検索結果

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応