絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GRACO(グラコ)

GRACO(グラコ)のページです。GRACO(グラコ)は、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
129,800税込142,780
1セット
欠品中
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
高圧洗浄機 HydraClean GRACO(グラコ)高圧洗浄機 HydraCleanGRACO(グラコ)
1,298,000税込1,427,800
1台
14日以内出荷
防爆区域対応の高圧洗浄機エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能温水・冷水による効率的な洗浄高品質な部品を使用ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。
用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT GRACO(グラコ)電動式グリースポンプ DYNA-STAR XTGRACO(グラコ)
2,598,000税込2,857,800
1台
40日以内出荷
潤滑システムを電動化 エア供給は不要メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現既存システムからのシームレスな置き換え長期的な ROI の向上
その他最高30サイクル/minサイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT出力34.4(cm3)保護等級IP66、4Xタイプ電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12Aストローク長(mm)121動作温度範囲(℃)-10~40公称圧力(bar)【最大作動】483
電動ダイヤフラムポンプ QUANTM GRACO(グラコ)電動ダイヤフラムポンプ QUANTMGRACO(グラコ)
1,198,000税込1,317,800
1台
40日以内出荷
省エネ、コスト削減、よりクリーンな運用エネルギー消費量最大80% 削減圧縮エアは不要凍結防止ポンプ側で流量と圧力を制御入出力をリモートで制御圧力下で一時停止自動-プライムポンプを空の状態で操作固形物や研磨材を処理
材質アルミニウム、ポリプロピレン、導電性ポリプロピレン、ステンレス、PVDF電圧240V単相、480V3相流量114lpm公称圧力(bar)7
チップエクステンション GRACO(グラコ)チップエクステンションGRACO(グラコ)
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)用の延長ノズル
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル) GRACO(グラコ)エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)GRACO(グラコ)
189,800税込208,780
1セット
14日以内出荷
エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィットファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン
用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン GRACO(グラコ)圧送式 STELLAIR ACEガンGRACO(グラコ)
169,800税込186,780
1丁
14日以内出荷
人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。
用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8
エアレスホース GRACO(グラコ)エアレスホースGRACO(グラコ)
25,980税込28,578
1本
14日以内出荷
材料と溶剤使用量を削減軽く柔軟性に富み、さばきやすい
長さ(m)7.5内径寸法1/8