ENERGIZER(エナジャイザー) ENERGIZER(エナジャイザー)のページです。ENERGIZER(エナジャイザー)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 小泉成器株式会社 所在地 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (6) オフィス家具/照明/清掃用品 (26) ブランド: ENERGIZER(エナジャイザー)すべて解除
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) (2件のレビュー) 当日出荷
ペン型の明るいLEDライト
35ルーメン、最大20時間点灯。
ノック式ON/OFF。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)35 仕様 高耐久性ステンレスケース、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ 付属品 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属) 本体質量(g) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×13×140 使用電池 単四形乾電池×2本 スイッチ動作 ノック式ON/OFF 照射距離(m) 9 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) (最大)20
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途 作業現場などで。 本体質量(g) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×35×165 明るさ(Lm) ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性 IPX4 照射距離(m) ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 約7 点灯時間(時間) ハイモード時:6.5、ローモード時:45
リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー) (2件のレビュー) 当日出荷
幅(mm) 11 質量(kg) 0.008 高さ(mm) 45 タイプ リチウム乾電池単四形 奥行(mm) 11 使用推奨期限 25年
充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質 アルミ 幅(mm) 33 高さ(mm) 158 奥行(mm) 33 電源 充電式 本体質量(g) 172 充電時間(時間) 6 明るさ(Lm) 最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時) 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 最大:100(ハイモード時) 耐衝撃 1m 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー) (1件のレビュー) 当日出荷
LED×3灯使用
エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。
近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。
近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。
全天候対応防水(IPX5)
アルミ合金製のボディ
使用電池 単3形2本 電球の種類 LED 幅(mm) 30 高さ(mm) 160 質量(g) 108 奥行(mm) 30 連続使用時間 21 光束(Lm) 400 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 115
【100ルーメン】LEDペンライト ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g) 45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×22×144 使用電池 単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm) 100 防水性 IPX4 照射距離(m) 50 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 約1 点灯時間(時間) 5
コンパクトランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時)
薄型タイプで収納しやすいです。
IPX4対応の防水設計です。
薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。
単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途 非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。 明るさ(Lm) 240 使用電池 単3乾電池 保護等級 IPX4 本体質量(g) 239 最大点灯時間 40時間 本体幅(mm) 143 本体寸法(mm)奥行 39 本体高さ(mm) 192
ハードケース ヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時)
照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時)
点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時)
耐衝撃性能は7mです。
IPX4対応の防水設計です。
単3乾電池を3本使用します。
お試し用電池が付属しています。
8つのライトモードがあります。
電球の種類 LED 明るさ(Lm) 325 電源タイプ 電池式 使用電池 単3乾電池 最大点灯時間 22 照射距離(m) 100 保護等級 IPX4 本体幅(mm) 76 本体寸法(mm)奥行 45 本体高さ(mm) 38 本体質量(g) 150
キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量コンパクトなLEDライト。
明るさ最大20ルーメン。
タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。
点灯時間最大5時間。
コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)20 付属品 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属) 本体質量(g) 34 機能 タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×25×13 LED色 昼白色 バッテリー容量(mAh) 225 ×2 照射距離(m) 10 連続点灯時間(時間) (最大)5
デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き明るさ最大1000ルーメン3段階の明るさ調節が可能
幅(mm) 33 質量(kg) 0.18 高さ(mm) 33 奥行(mm) 178
ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能明るさ最大500ルーメン
幅(mm) 96 質量(kg) 0.34 高さ(mm) 137 奥行(mm) 86
折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 4日以内出荷
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン
単3形乾電池 4本 or 8本 使用
スリムタイプで省スペース収納可能
調光機能付き
幅(mm) 123 質量(kg) 0.391 高さ(mm) 194 奥行(mm) 49 使用電池 単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用) 明るさ(Lm) 400(ハイモード使用時) 防水保護等級 IPX4 最大点灯時間 50時間(ローモード使用時)
充電式メタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。
7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。
ローモードは250Lmで8時間点灯です。
幅(mm) 48 高さ(mm) 227 奥行(mm) 48 電源 充電式 本体質量(g) 378 充電時間(時間) 8 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) 最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時) 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 最大:200(ハイモード時) 耐衝撃 1m 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 9日以内出荷
[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途 電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP)
USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1
DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A)
シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W
LEDライト 約480lm(6W相当)
充電温度 0~45℃
動作温度 -5~45℃
付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521)
保証 2年 バッテリー容量(mAh) 147000
アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心
調光機能付き
幅(mm) 101 質量(kg) 0.408 高さ(mm) 190 奥行(mm) 94 使用電池 単一形アルカリ乾電池3本使用 明るさ(Lm) 1500(全灯モード使用時) 防水保護等級 IPX4 最大点灯時間 70時間(Warモード使用時)
USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に!
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
幅(mm) 159 質量(kg) 0.581 高さ(mm) 254 奥行(mm) 72 モード切替 HIGH/LOW/夜間モード 使用電池 単一形乾電池 4本(別売) 明るさ(Lm) 1300 防水保護等級 IPX4 最大点灯時間 150時間(ローモード使用時)
360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 8日以内出荷
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。
単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm) 101 質量(kg) 0.494 高さ(mm) 208 奥行(mm) 97 使用電池 単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本 明るさ(Lm) 500 防水保護等級 IPX4 最大点灯時間 90時間(ローモード使用時)
ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 4日以内出荷
ホイッスルがビルトインされたデザイン
レッドフラッシュ機能付き
ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm) 124 幅(mm) 35 質量(kg) 0.124 色 レッド 奥行(mm) 35 機能 レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト 使用乾電池 単4形乾電池3本 明るさ(Lm) 300 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 170 最大点灯時間 25時間(ローモード時)
充電式アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能!
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに!
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm) 101 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 190 奥行(mm) 94 公称電圧(V) 3.7 使用電池 リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh) 2000 x 2 明るさ(Lm) 1150(全灯モード使用時) 防水保護等級 IPX4(キャップ装着時) 定格入力 電池:5V1A 最大点灯時間 10時間(Warモード使用時)
ウェアラブルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 4日以内出荷
クリップで簡単装着。服やリュックに。
明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。
全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水)
ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
明るさ(Lm) (最大)30 防水保護等級 IPX4 付属品 ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属) 本体質量(g) 18 機能 【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×20×60 連続点灯時間(時間) (最大)3.15
コンパクトメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 4日以内出荷
明るさしっかり80ルーメン乾電池式(単4形3本)点灯最大時間約11時間最大照射距離80mストラップ付
幅(mm) 31 質量(kg) 0.06 高さ(mm) 31 奥行(mm) 92
ソーラー充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
ソーラーパネルで充電が可能(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)明るさ最大600ルーメン他の端末への充電も可能
幅(mm) 60 質量(kg) 0.19 高さ(mm) 60 奥行(mm) 205
デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)長さ調節可能な取っ手&フック付き他の端末への充電も可能
幅(mm) 116 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 190 奥行(mm) 116
デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き長さ調節可能な取っ手&フック付き3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)
幅(mm) 84 質量(kg) 0.28 高さ(mm) 137 奥行(mm) 84
ハイブリッドミニトーチライト ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時)
コンパクトで軽いので、持ち運びに便利
トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
幅(mm) 28 質量(kg) 0.055 高さ(mm) 107 奥行(mm) 26 使用電池 CR123電池 使用場所 屋内外 明るさ(Lm) 400(ハイモード使用時) 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 50(ハイモード使用時) 電球の種類 LED 最大点灯時間 55時間(ローモード使用時)
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度代表的用途Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ 単2形電池 公称電圧(V) 1.5 本数 2 コード 914-5054 レンジ Energizer MAX 電池 C バッテリー容量(mAh) 8000 アズワン品番 64-1886-12 ターミナルタイプ スタンダード
単3乾電池 アルカリ電池 ENERGIZER(エナジャイザー) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合EnergizerR EcoAdvancedR乾電池Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
タイプ 単3 公称電圧(V) 1.5 レンジ Energizer EcoAdvanced 電池 アルカリ電池 ターミナルタイプ スタンダード
コンパクトスポーツヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー) 当日出荷
スポーツなどに適したコンパクト設計。
明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。
連続点灯は最大25時間(ローモード時)。
単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)ハイモード:125 連続点灯時間(時間) (最大)ローモード:25 付属品 単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属) 本体質量(g) 34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×36×24
スポット&エリアライト ENERGIZER(エナジャイザー) 6日以内出荷
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。
ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。
ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。
全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水)
スイッチの長押しで明るさを調節できます。
単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)ハイモード:300、ローモード:30 本体質量(g) 145 防水保護等級 IPX4 連続点灯時間(時間) (最大)ハイモード:約20、ローモード:約100 付属品 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属) 機能 スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×50×39 照射距離(m) (最大)70
充電式USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 5日以内出荷
最大1200ルーメンのあかりハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え最大点灯時間7時間(ハイ)本体内に付属USBケーブル収納可能他モバイル端末へ給電可能防水性能:IPX4
幅(mm) 159 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 254 奥行(mm) 72 保護等級 IPX4 使用電池 リチウムイオン電池×1個(内蔵) バッテリー容量(mAh) 1500 x 2 明るさ(Lm) 1200(ハイ)/125(ロー) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7(ハイ)/50(ロー)