カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 家電(7)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ENERGIZER(エナジャイザー)
  • Argos Technologies Inc(65)
  • SKC(環境測定)(58)
  • KITACO(29)
  • Phenomenex(22)
  • Ducati Energia(17)
  • RS PRO(13)
  • トレード(13)
  • GEORGIN(13)
  • SPARKFUN(10)
  • Jabra(9)
  • Anker(アンカー)(9)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • ロジクール(6)
  • LG(6)
  • プリンストン(5)
  • StarTech.com(5)
  • ホンダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rgi」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)

    アルカリ乾電池 単6型

    ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)
    当日出荷
    ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
    タイプ単6形本数2本
  • リチウム乾電池単三形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単三形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
  • リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウムコイン電池

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
    保存期間(年)12
  • 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)

    【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
    用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
  • リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単四形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
    709税込780
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
  • メタルペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    メタルペンライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ペン型の明るいLEDライト 35ルーメン、最大20時間点灯。 ノック式ON/OFF。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
    明るさ(Lm)(最大)35仕様高耐久性ステンレスケース、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ付属品単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)本体質量(g)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×13×140使用電池単四形乾電池×2本スイッチ動作ノック式ON/OFF照射距離(m)9電球の種類LED連続点灯時間(時間)(最大)20
  • 【100ルーメン】LEDペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    【100ルーメン】LEDペンライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
    本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
  • 充電式タクティカルメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式タクティカルメタルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。 ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。 ローモードは20Lmで30時間点灯です。
    材質アルミ幅(mm)33高さ(mm)158奥行(mm)33電源充電式本体質量(g)172充電時間(時間)6明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:100(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
  • メタルライト400 ENERGIZER(エナジャイザー)

    メタルライト400

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ
    使用電池単3形2本電球の種類LED幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115
  • コンパクトランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    コンパクトランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
    用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。明るさ(Lm)240使用電池単3乾電池保護等級IPX4本体質量(g)239最大点灯時間40時間本体幅(mm)143本体寸法(mm)奥行39本体高さ(mm)192
  • USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    USBランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    明るさ1300ルーメンで周囲をしっかり照らします! キャンプや防災用に! モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え
    幅(mm)159質量(kg)0.581高さ(mm)254奥行(mm)72モード切替HIGH/LOW/夜間モード使用電池単一形乾電池 4本(別売)明るさ(Lm)1300防水保護等級IPX4最大点灯時間150時間(ローモード使用時)
  • キーホルダーライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    キーホルダーライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)
    明るさ(Lm)(最大)20付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
  • 充電式メタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式メタルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 充電用のUSBポート付き。もしもの時のスマホの充電ができます。 7種類のライトモード(ハイ、スポットハイ、ワイドハイ、ロー、スポットロー、ワイドロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは1200Lmで4時間点灯、照射距離200mです。 ローモードは250Lmで8時間点灯です。
    幅(mm)48高さ(mm)227奥行(mm)48電源充電式本体質量(g)378充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大:1200(ハイモード時)、250(ローモード時)防水保護等級IPX4照射距離(m)最大:200(ハイモード時)耐衝撃1m電球の種類LED点灯時間(時間)最大:4(ハイモード時)、8(ローモード時)
  • 充電式アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式アウトドアランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能! キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに! 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
    幅(mm)101質量(kg)0.5高さ(mm)190奥行(mm)94公称電圧(V)3.7使用電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)2000 x 2明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4(キャップ装着時)定格入力電池:5V1A最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
  • コンパクトスポーツヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    コンパクトスポーツヘッドライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
    明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24
  • リチウム乾電池CR123A ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池CR123A

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    549税込604
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    高出力機器にピッタリなリチウム乾電池です。使用推奨期限10年。電圧3V。カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに最適
    用途カメラ、スマートロック、ヘッドランプなどに。タイプCR123A電圧(V)3使用期限10年(推奨)
  • LEDヘッドライト 明るさ325lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ325lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6742幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPx4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)325照射距離(m)70最大点灯時間40時間
  • LEDヘッドライト 明るさ400lm ENERGIZER(エナジャイザー)

    LEDヘッドライト 明るさ400lm

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ヘッド部分角度調節可能です。ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
    トラスコ品番708-6736幅(mm)60高さ(mm)47奥行(mm)37保護等級IPx4使用電池単4形乾電池×3本(テスト用付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)80最大点灯時間40時間
  • 単3乾電池 アルカリ電池 ENERGIZER(エナジャイザー)

    単3乾電池 アルカリ電池

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,198税込3,518
    1袋(8個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
    タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
  • 単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー)

    単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
  • ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    ソーラー充電式ランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで充電が可能。ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能。明るさ最大500ルーメン
    幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86保護等級IPX4使用電池単3乾電池明るさ(Lm)500電球の種類LED連続点灯時間(時間)48
  • アウトドアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    アウトドアランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能 キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心 調光機能付き
    幅(mm)101質量(kg)0.408高さ(mm)190奥行(mm)94使用電池単一形アルカリ乾電池3本使用明るさ(Lm)1500(全灯モード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間70時間(Warモード使用時)
  • デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,398税込7,038
    1台
    6日以内出荷
    残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。明るさ最大1000ルーメン。3段階の明るさ調節が可能
    幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178
  • コンパクトメタルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    コンパクトメタルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    709税込780
    1台
    6日以内出荷
    明るさしっかり80ルーメン。乾電池式(単4形3本)。点灯最大時間約11時間。最大照射距離80m。ストラップ付
    幅(mm)31質量(kg)0.06高さ(mm)31奥行(mm)92
  • 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    折りたたみランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
    幅(mm)123質量(kg)0.391高さ(mm)194奥行(mm)49使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
  • ソーラー充電式ハンドライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ソーラー充電式ハンドライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能
    幅(mm)60質量(kg)0.19高さ(mm)60奥行(mm)205
  • ウェアラブルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ウェアラブルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
    明るさ(Lm)(最大)30防水保護等級IPX4付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属)本体質量(g)18機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60連続点灯時間(時間)(最大)3.15
  • 充電式USBランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    充電式USBランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4
    幅(mm)159質量(kg)0.7高さ(mm)254奥行(mm)72保護等級IPX4使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵)バッテリー容量(mAh)1500 x 2明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー)電球の種類LED連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
  • デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    デジタルインジケーター付き充電式ランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。長さ調節可能な取っ手&フック付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)
    幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)137奥行(mm)84
  • ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ホイッスルライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
    長さ(mm)124幅(mm)35質量(kg)0.124レッド奥行(mm)35機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト使用乾電池単4形乾電池3本明るさ(Lm)300防水保護等級IPX4照射距離(m)170最大点灯時間25時間(ローモード時)
  • ハイブリッドミニトーチライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    ハイブリッドミニトーチライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル! 普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。 小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時) コンパクトで軽いので、持ち運びに便利 トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
    幅(mm)28質量(kg)0.055高さ(mm)107奥行(mm)26使用電池CR123電池使用場所屋内外明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)防水保護等級IPX4照射距離(m)50(ハイモード使用時)電球の種類LED最大点灯時間55時間(ローモード使用時)
  • デジタルインジケーター付き充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    デジタルインジケーター付き充電式ランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。3通りの点灯モード(ハイ/ロー/夜間)。長さ調節可能な取っ手&フック付き。他の端末への充電も可能
    幅(mm)116質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)116
  • スポット&エリアライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    スポット&エリアライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
    明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30本体質量(g)145防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39照射距離(m)(最大)70
  • 360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー)

    360°エリアランタン

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
    幅(mm)101質量(kg)0.494高さ(mm)208奥行(mm)97使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本明るさ(Lm)500防水保護等級IPX4最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
  • リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    [リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
    用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年バッテリー容量(mAh)147000
照明カテゴリ