ENERGIZER(エナジャイザー)
LEDヘッドライト 明るさ325lm
ヘッド部分角度調節可能です。
ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
トラスコ品番
708-6742
幅(mm)
60
高さ(mm)
47
奥行(mm)
37
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(テスト用付属)
明るさ(Lm)
325
照射距離(m)
70
最大点灯時間
40時間
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963516
T12A32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください