カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 富士メディシィエ
- BIGM(丸山製作所)(260)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- omron(オムロン)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- マパール(11)
- アイリスオーヤマ(7)
- サンフレックス(7)
- TOTO(7)
- 岩田製作所(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- イスカル(4)
- コクヨ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- CHINO(チノー)(4)
- マルケイ(国際化工)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
「cfs」の検索結果
特価

【高性能】 水中テープライト (クリア・6000K)
富士メディシィエ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
【高性能】 水中テープライト (クリア・3000K)
富士メディシィエ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度3000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)
富士メディシィエ¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥91,980~税込¥101,178~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア)
富士メディシィエ¥74,980~税込¥82,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) (PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30