【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)
【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
- 消費電力(W)
- 5
- ケーブル長(m)
- 5
- 入力電圧(V)
- DC24
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 保護等級
- IP68
- 色温度(K)
- 2700
- 光束(Lm)
- 1mあたり:375
- 配光角度(°)
- 120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1本
関連資料:納入仕様書(1.34MB)取扱説明書:(1.69MB)
全10種類を絞り込む
長さ(m)
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
























![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)

