カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士メディシィエ
  • EKチェーン(32)
  • スリーハイ(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • 岡崎精工(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • イスカル(3)
  • ネグロス電工(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • トーホー(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-120」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    91日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ

    【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)

    富士メディシィエ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    91日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) 富士メディシィエ

    【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア)

    富士メディシィエ
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    91日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
  • 【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) (PWM調光器・RGBコントローラー付属) 富士メディシィエ

    【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) (PWM調光器・RGBコントローラー付属)

    富士メディシィエ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    91日以内出荷
    【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
    消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
照明器具カテゴリ