新光化成

新光化成のページです。新光化成は、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • ピペット自動洗浄器 新光化成

    ピペット自動洗浄器

    新光化成(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • ロート台 新光化成

    ロート台

    新光化成
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。組立式。
    掛数(個)2個用
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質(本体)PVC
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
    付属品排水バルブ幅(mm)600寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
  • 分液ロート台(回転式) 新光化成

    分液ロート台(回転式)

    新光化成
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
    上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。 PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)・組立式。球型専用です。
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
    仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
  • シリカゲルシート 新光化成

    シリカゲルシート

    新光化成
    6,898税込7,588
    1袋
    3日以内出荷
    工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
    仕様(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋寸法(mm)208×300
  • オートドライ・デシケーター 新光化成

    オートドライ・デシケーター

    新光化成
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
    棚段数固定式
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿×1材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)465×290×265外寸法(mm)500×320×340棚板調整ピッチ(mm)90
  • 縦型デシケーター 新光化成

    縦型デシケーター

    新光化成
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • オートドライデシケーター 新光化成

    オートドライデシケーター

    新光化成
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)棚板調整ピッチ(mm)25
  • 簡易グローブボックス 新光化成

    簡易グローブボックス

    新光化成
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
  • 簡易ドラフトFDS-1 新光化成

    簡易ドラフトFDS-1

    新光化成
    139,800税込153,780
    1台
    32日以内出荷
    小型で軽量な卓上型のドラフトです。
    付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
  • グローブボックス(塩ビ) 新光化成

    グローブボックス(塩ビ)

    新光化成
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷
    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
    用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なしトラスコ品番459-9888材質塩ビ質量(kg)19高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
  • 塩ビ製簡易ビニールフード 新光化成

    塩ビ製簡易ビニールフード

    新光化成
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。
    カバー軟質PVC透明寸法(mm)500×700×500H塩ビ角パイプ30角
  • 塩ビ製三段 新光化成

    塩ビ製三段

    新光化成
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    塩ビ製組立式カートです。出荷時は完成品で出荷されます。
  • 塩ビ製作業台 新光化成

    塩ビ製作業台

    新光化成
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。 天板と中板は取外し可能です。
    材質硬質塩化ビニール耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)外寸法(mm)1200×600×800H
  • 試薬瓶収納庫 新光化成

    試薬瓶収納庫

    新光化成
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    材質カイダック
  • 分液ロート台(横型・上下スライド式) 新光化成

    分液ロート台(横型・上下スライド式)

    新光化成
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    組立式。球型専用です。
  • ピペットケース 新光化成

    ピペットケース

    新光化成
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引出し数8段(2列4段)
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    72,980税込80,278
    1台
    7日以内出荷
    500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
    付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
    棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    壁掛け用。・支持棒は自在器具に合わせて移動可能
    用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂30本立寸法(mm)600×900H
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
    用途洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。材質乾燥支持棒:ABS樹脂50本立寸法(mm)616×760H脚幅(mm)250
  • 硫酸槽用台 新光化成

    硫酸槽用台

    新光化成
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
  • 角型硫酸槽 新光化成

    角型硫酸槽

    新光化成
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ピペット用硫酸槽 新光化成

    ピペット用硫酸槽

    新光化成
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • 真空容器(円筒型) 新光化成

    真空容器(円筒型)

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
  • V-3型真空デシケーター 新光化成

    V-3型真空デシケーター

    新光化成
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
    仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
  • デシケーターHG型 新光化成

    デシケーターHG型

    新光化成
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターH-6型 新光化成

    デシケーターH-6型

    新光化成
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
  • デシケーターH-5型 新光化成

    デシケーターH-5型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
  • デシケーターH-4型 新光化成

    デシケーターH-4型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
  • デシケーターB-6型 新光化成

    デシケーターB-6型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターB-8型 新光化成

    デシケーターB-8型

    新光化成
    6,798税込7,478
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35