絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入アイシス
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-20アズワン品番1-7377-32オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-8mm)10個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径6-8mm)10個入アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)6-8アズワン品番1-7377-27オートクレーブの可否可(+121℃)
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシスねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポートアイシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
PPディスポルアーチップ アイシスPPディスポルアーチップアイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41Lアズワン品番65-9402-71
パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス アイシスパステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックスアイシス
939税込1,033
1袋(40枚×5色)
5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
チューブコネクター(太径) I型同径 アイシスチューブコネクター(太径) I型同径アイシス
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
ミニフィッティング マルチポートF型同径 アイシスミニフィッティング マルチポートF型同径アイシス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
タイプマルチポ-トF型同径仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
耐寒用手袋 生活防水ミッドアームタイプ アイシス耐寒用手袋 生活防水ミッドアームタイプアイシス
37,980税込41,778
1双
翌々日出荷から6日以内出荷
軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
リトマス試験紙 roll アイシスリトマス試験紙 rollアイシス
999税込1,099
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。
幅(mm)7長さ(m)5
スプリング式チェックバルブ アイシススプリング式チェックバルブアイシス
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM耐熱温度(℃)+60耐圧(kPa)860
ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシスねじ口びん用キャップ ポート2アイシス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
軟質チューブ用ミニコネクタY型 アイシス軟質チューブ用ミニコネクタY型アイシス
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
オールレイヤーパウダーサンプラー アイシスオールレイヤーパウダーサンプラーアイシス
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ アイシスフッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズアイシス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス細径導電PTFEチューブ BLSシリーズアイシス
10,281税込11,309
1巻(10m)
7日以内出荷
アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
PEEK 超磁回転子 ラウンド型 VABシリーズ アイシスPEEK 超磁回転子 ラウンド型 VABシリーズアイシス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
ミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズ アイシスミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズアイシス
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズ アイシス完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズアイシス
44,980税込49,478
1双
当日出荷から6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ アイシスGL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズアイシス
10,980税込12,078
1組
当日出荷から6日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
産業用クライオエプロン (R) 106cm L アイシス産業用クライオエプロン (R) 106cm Lアイシス
49,980税込54,978
1組
6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。 100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
TGK品番0007872111サイズLアズワン品番62-3617-83
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-25mm)5個入アイシス
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-25アズワン品番1-7377-33オートクレーブの可否可(+121℃)
チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入 アイシスチューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径10-20mm)5個入アイシス
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)10-20アズワン品番1-7377-31オートクレーブの可否可(+121℃)
ディスポパウダーサンプラー50 10mL アイシスディスポパウダーサンプラー50 10mLアイシス
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さL(mm)採取部:420全長L(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
ディスポパウダーサンプラー50 1mL アイシスディスポパウダーサンプラー50 1mLアイシス
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)1
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:8.0mm:5/16"●サイズ(mm):25×49Lアズワン品番65-9403-22
PPディスポルアーチップ アイシスPPディスポルアーチップアイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)
仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51Lアズワン品番65-9402-72
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×1.00mm●カラーライン:灰●最大使用圧:16MPaアズワン品番65-9402-64
クライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーエルボータイプ アイシスクライオグローブ(R)グリップ完全防水ブルーエルボータイプアイシス
61,980税込68,178
1双
7日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中におけ
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
クライオフェイスシールド アイシスクライオフェイスシールドアイシス
23,980税込26,378
1組
翌々日出荷
超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360アズワン品番65-6892-72
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ アイシスパステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズアイシス
1,198税込1,318
1袋(140枚×5色)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分の袋入です。
材質表面基材/合成紙(ユポ)、剥離紙/グラシン紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
GL18 閉鎖用スクリューキャップ アイシスGL18 閉鎖用スクリューキャップアイシス
4,998税込5,498
1個
欠品中
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
ミニフィッティング マルチポート4方型同径 アイシスミニフィッティング マルチポート4方型同径アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
クライオグローブ(R) 完全防水 リスト アイシスクライオグローブ(R) 完全防水 リストアイシス
41,980税込46,178
1双
6日以内出荷から12日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス耐寒用手袋 ミッドアームタイプアイシス
45,980税込50,578
1双
当日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。