絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
液体酸素用フットカバー 生活防水タイプ アイシス液体酸素用フットカバー 生活防水タイプアイシス
139,800税込153,780
1着
93日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーの液体酸素(LOX)向きで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。ふくらはぎ部にサイズ調節用の面ファスナー付きです。静電気を緩やかに放電する難燃性の静電気拡散性素材を使用し、液体酸素を扱う作業中の火災・爆発の危険性を抑えます。表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によって多少縮むことがあります)。NASA、航空宇宙産業、軍事施設、液体酸素の製造・運搬、病院やバイオメディカル分野等で実績があります。下記規格に準拠しています。静電荷生成抵抗テスト:NASAMMA-1985-79低温液体浸透テスト:ASTMF903限界酸素指数テスト(LOI):ASTMD2863耐炎性テスト:ASTMD6413(静電靴を併用してください)。1足入りです。
仕様●適用ふくらはぎ外周×高さ(cm):33~48×40アズワン品番65-6892-75
クライオフットカバー 生活防水タイプ アイシスクライオフットカバー 生活防水タイプアイシス
77,980税込85,778
1着
7日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。ふくらはぎ部にサイズ調節用の面ファスナー付きです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから足を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
仕様●適用ふくらはぎ外周×高さ(cm):33~48×40アズワン品番65-6892-73
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ アイシス半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズアイシス
599税込659
1個ほか
5日以内出荷
半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです
適合チューブ外径(Φmm)6
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシスGL45キャップ用PTFE張シリコンガスケットアイシス
2,698税込2,968
1個
欠品中
PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
GL45 PTFEスクリューキャップ アイシスGL45 PTFEスクリューキャップアイシス
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシスGL45 PP穴あきスクリューキャップアイシス
899税込989
1個
当日出荷
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
GL45 PPSスクリューキャップ アイシスGL45 PPSスクリューキャップアイシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付 アイシスGL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付アイシス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシスチューブコネクター(太径) Y型同径アイシス
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
チューブコネクター(太径) T型同径 アイシスチューブコネクター(太径) T型同径アイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプT型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
チューブコネクター(太径) L型同径 アイシスチューブコネクター(太径) L型同径アイシス
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプL型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
ミニフィッティング T型異径 アイシスミニフィッティング T型異径アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型異径
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
両端を少し丸くした独特の六角柱で、同サイズと比較してトルクが高く、多少の粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
TGK品番0007173636種別強磁力撹拌子 ヘキサゴン型全高(mm)50最大径(Φmm)21
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 トライアングル型
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
699税込769
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
八角柱の中央に回転軸リング付きです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オクタゴン型
耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ アイシス耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプアイシス
59,980税込65,978
1双
6日以内出荷
軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
耐寒用手袋 ショルダータイプ アイシス耐寒用手袋 ショルダータイプアイシス
69,980税込76,978
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
クライオグローブ 完全防水リスト アイシスクライオグローブ 完全防水リストアイシス
41,980税込46,178
1双
6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
TGK品番0007871933全長(mm)320サイズXL
クライオグローブ(R) 生活防水 エルボー アイシスクライオグローブ(R) 生活防水 エルボーアイシス
45,980税込50,578
1双
6日以内出荷
軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
耐寒用手袋 生活防水リストタイプ アイシス耐寒用手袋 生活防水リストタイプアイシス
34,980税込38,478
1双
6日以内出荷
軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
耐寒用手袋 エルボタイプ アイシス耐寒用手袋 エルボタイプアイシス
56,980税込62,678
1双
6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
スリープパウダーサンプラー アイシススリープパウダーサンプラーアイシス
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
バンパイアポンプ(R)太径用メンテナンスキット アイシスバンパイアポンプ(R)太径用メンテナンスキットアイシス
1,798税込1,978
1組
5日以内出荷
用途アクリル用メンテナンスキットTGK品番0007648332セット内容ニトリルゴム製Oリング 3個、ネオプレン製ビストシール 1個
セラミックホットスターラー アイシスセラミックホットスターラーアイシス
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時)回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)天板寸法(mm)Φ140モーターDCモーター最大消費電力(W)610本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500)撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満定格作動電圧(V)DC24ヒーター容量(W)600温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
デジタル式コントローラー アイシスデジタル式コントローラーアイシス
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
高出力かつデジタル表示による確実な回転数の制御が可能です。
使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×95入力電源(V)AC100(50/60Hz)
大容量マグネチックスターラー アイシス大容量マグネチックスターラーアイシス
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
薄型強力モーターを使用、デジタル表示 上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。 攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。 フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。 長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。
TGK品番0007630815質量(kg)約2.4外形寸法(mm)240×295×35H電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え)撹拌容量(mL)100~40000使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター)定格作動電圧(V)DC24撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え撹拌数中央1ヶ所
アナログ式コントローラー アイシスアナログ式コントローラーアイシス
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
仕様回転安定性:±3%TGK品番0007630814質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)回転数制御範囲130~1000rpm(無断階切替)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
多連リモートスターラー アイシス多連リモートスターラーアイシス
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番0007630813質量(kg)7.5摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。タイプリモート・多連型(水中使用可)回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)0.1~10撹拌点ピッチ(mm)33使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)撹拌能力7W撹拌数60
第四級アンモニウム塩試験紙 アイシス第四級アンモニウム塩試験紙アイシス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100枚)
5日以内出荷
サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。 ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
測定範囲(pH)2~9
半定量塩素試験紙 アイシス半定量塩素試験紙アイシス
3,398税込3,738
1箱(100枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
長さ(mm)95幅(mm)5
よう化カリウムデンプン試験紙 アイシスよう化カリウムデンプン試験紙アイシス
1,498税込1,648
1個(20枚組×10冊)
4日以内出荷
遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
TGK品番0007440111長さ(mm)60幅(mm)10測定範囲(pH)0~11検出限界(ppm)5~200
フッ素試験紙 アイシスフッ素試験紙アイシス
25,980税込28,578
1箱(30枚)
4日以内出荷
サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。 付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
TGK品番0007440107測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100寸法(Φmm)25
PVDF超磁回転子 ラウンド アイシスPVDF超磁回転子 ラウンドアイシス
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。 強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。 +150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
PEEK超磁回転子 ラウンド アイシスPEEK超磁回転子 ラウンドアイシス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
高い機械強度を備えたPEEK外装の撹拌子で通常のPTFE撹拌子と比べ耐薬性は劣りますが、硬いPEEK素材のため外装削れによる撹拌溶液コンタミを防ぐことができます。 強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。 +150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)12
撹拌子 楕円形 アイシス撹拌子 楕円形アイシス
799税込879
1個
6日以内出荷
中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。 大容量・高速回転向けで、耐熱に優れたサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。