絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 241264
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポパウダーサンプラー100 10mL アイシスディスポパウダーサンプラー100 10mLアイシス
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
ビーカーアタッチメント アイシスビーカーアタッチメントアイシス
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025質量(g)600
ビーカーアタッチメント アイシスビーカーアタッチメントアイシス
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
プラスチックビーカーが振り子のように前後に振れるため、下水溝・井戸や穴などの幅の狭い場所での採水に適しています。 角度調節はできません。
TGK品番0007807022材質U字型保持具:ステンレス質量(g)300
ディスポオールレイヤー アイシスディスポオールレイヤーアイシス
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
紙袋やプラスチック袋の外側から押し込んで取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉するため、中の粉末を外気に曝さず必要量採取することが可能なサンプラーです。 内部仕切のない採取口が3つあります。 FDA認可の高密度ポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため、衛生的です。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。
開口寸法(mm)採取口:60×10
ポール アイシスポールアイシス
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。 竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
オールレイヤーサンプラー アイシスオールレイヤーサンプラーアイシス
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。 内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。 分解洗浄が可能です。
全長(mm)880容量(mL)110口数採取口:3開口寸法(mm)採取口:100×12外筒外径(Φmm)25
ディスポヘラ付スプーン アイシスディスポヘラ付スプーンアイシス
2,298税込2,528
1袋(20個)
6日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで、反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 FDA認可のオール白色ポリスチレン(SP)製です。
TGK品番0007804601全長(mm)18寸法(幅W×長さL)(mm)匙部:16×23、へラ部:18×26採取量(目安)0.5mL
オタールフットポンプ アイシスオタールフットポンプアイシス
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
色付ポリ塩化ビニル(PVC)栓を口内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口の取付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。 ハンドポンプと比較し、両手フリーになり効率よく作業いただけます。 必要量排出した時点で色付PVC栓上部のPPバルブを開放されると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体式です。 接液パイプはポリプロピレン(PP)製またはPVDF製があり、吸引側はともに液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側はPP製が26cm、PVDF製が28cmで長さ調節はできません。
オタールハンドポンプ PP アイシスオタールハンドポンプ PPアイシス
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
上部赤いボール(PVC製)を操作して粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水するコンパクト設計です。 付属のPVC栓により口径30~70mmのボトル、ポリ缶やタンクなどに接続可能です。 容器の内高に応じて吸収パイプは短くカットできます。 必要量採水した時点で赤いボールの下にあるPPバルブを開放させると圧が解除され、中の液が抜けていきます。 排出パイプ長さは、調節不可能です。 分解洗浄可能です。
TGK品番0007648321吐出量(L/min)26パイプ径(Φmm)接液:18材質(接液部)PPパイプ長(mm)排出:約260適合容器(内高)420~700mm
バレルポンプ PTFE チューブ式 アイシスバレルポンプ PTFE チューブ式アイシス
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 チューブ式は、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2m長の先端にON/OFF切替用のPVDストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。小分け容器を片手で持ち上げて操作する必要が無く、ストップコックで液ダレを防ぎます。
パイプ径(Φmm)32
バレルポンプ PTFE パイプ式 アイシスバレルポンプ PTFE パイプ式アイシス
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。 底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。 接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。 パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。
先端径(mm)排出部パイプ:10パイプ径(Φmm)32
バレルポンプ用PVC栓 アイシスバレルポンプ用PVC栓アイシス
9,998税込10,998
1組
6日以内出荷
TGK品番0007648313
バレルポンプ用排出チューブキット アイシスバレルポンプ用排出チューブキットアイシス
11,980税込13,178
1組
6日以内出荷
TGK品番0007648312
バレルポンプ PP アイシスバレルポンプ PPアイシス
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作させて粘性のない液(約500mPa・Sまで)を採水する手動式ポンプです。 接液部はPP(ポリプロピレン)製です。 底部に逆流防止弁がついているためロスなく採水でき、容器内の残液をより確実に取り出せます。 別売PVC栓で口径40~70mmまでのドラム缶、ポリ缶やタンクなどの口にしっかりと取り付け固定することができ、安定した採水が可能です。 ポンプの高さ調節が可能となりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。 吸引部と排出部パイプの長さ調節は不可、分解は多少可能です。
パイプ径(Φmm)接液:32材質(接液部)PP
HDPE製ボトル アイシスHDPE製ボトルアイシス
18,980税込20,878
1箱(20個)ほか
10日以内出荷
ディスポツインスパチュラ アイシスディスポツインスパチュラアイシス
2,298税込2,528
1袋(20個)
6日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで、両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。 FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。
TGK品番0007504022全長(mm)18寸法(幅W×長さL)(mm)匙部:11×40、へラ部:6×40採取量(目安)匙部大:1.0mL、匙部小:0.25mL
ディスポ計量スプーン アイシスディスポ計量スプーンアイシス
3,998税込4,398
1袋(10本)
6日以内出荷
粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。 FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
チューブクランプ アイシスチューブクランプアイシス
1,898税込2,088
1袋(2個)
6日以内出荷
ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
グローブキャッチャークリップタイプ アイシスグローブキャッチャークリップタイプアイシス
8,898税込9,788
1袋(10個)ほか
6日以内出荷
手袋やゴーグル等ズボンのベルト通しや安全帯に挟むように引っ掛けてぶら下げる便利なストラップです。 クリップ部は挟んだものが簡単に外れないよう、二つの歯を噛み合わせる形状です。
PTFE採取袋 PFA製 アイシスPTFE採取袋 PFA製アイシス
3,398税込3,738
1枚
6日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 PFA製は軽量物用に適しています。
材質PFA製耐熱温度(℃)260厚さ(mm)0.05
PTFE採取袋 FEP製 アイシスPTFE採取袋 FEP製アイシス
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 FEP製は重量物用に適しています。
材質FEP製厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)200
ポリエチ廃液回収キット アイシスポリエチ廃液回収キットアイシス
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。 使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。 廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
材質ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
プラスワン撹拌子 アイシスプラスワン撹拌子アイシス
2,998税込3,298
1袋(11個)
3日以内出荷
SUSシリンジヒータースリーブ アイシスSUSシリンジヒータースリーブアイシス
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷