カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(5)
  • GVS(32)
  • MATRIX(17)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(70)
  • RS PRO(115)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • いけうち(44)
  • アズワン(93)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](391)
  • エスコ(82)
  • ケージーパルテック(50)
  • ゴールドウイン(53)
  • ジョー・プリンス竹下(22)
  • セキセイ(25)
  • ナカバヤシ(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(24)
  • ミトロイ(水戸工機)(59)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-01」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス

    1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入

    アイシス
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
  • PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

    アイシス
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
  • PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシス

    PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

    アイシス
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R1/4オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
    仕様●プラグサイズ(mm):17×23Lアズワン品番65-6891-47
  • PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス

    PP R1/4オスネジ付きL型アダプター 10個入

    アイシス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
  • 1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス

    1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入

    アイシス
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10個)
    当日出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
  • PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入

    アイシス
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシス

    ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ

    アイシス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
    使用温度(℃)+5~60
  • PPワイヤー OBシリーズ アイシス

    PPワイヤー OBシリーズ

    アイシス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
  • ビーカーアタッチメント アイシス

    ビーカーアタッチメント

    アイシス
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    10日以内出荷
    ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
    TGK品番0007807025質量(g)600
  • ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ アイシス

    ねじれ防止コネクター 1/4-28UNF 適用チューブ内径 RUシリーズ

    アイシス
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴン等軟質チューブ用で1/4-28UNFオスネジ付きです。接続済のチューブが捻れないようにしながらネジ部のみをフリーに回せる構造です。接液部はポリプロピレン(PP)製でネジ部はポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。分解不可使用温度+5~40EO滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
    材質PPS/PPサイズ10×27Lねじ規格1/4-28UNFオス
  • ディスポビスコサンプラー アイシス

    ディスポビスコサンプラー

    アイシス
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
    先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
  • 1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ アイシス

    1/16"PP 1袋 10個入 OMシリーズ

    アイシス
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    93日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。