カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • アズワン(78)
  • エスコ(41)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
  • RS PRO(20)
  • NEG(日電理化硝子)(17)
  • ウシオライティング(12)
  • 大泉合成(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • ミトロイ(11)
  • TKG(11)
  • いけうち(10)
  • SICK(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • 日東工器(8)
  • バーテック(8)
  • コスモスビード(6)
  • コクゴ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp08」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス
4,999税込5,499
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプターアイシス
3,098税込3,408
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):50×31アズワン品番65-9403-40
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
PP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプターアイシス
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
PP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きT型アダプターアイシス
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):36×28アズワン品番65-9403-39
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入アイシス
4,999税込5,499
1袋(10個)
予約販売
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R3/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R3/8オスネジ付きT型アダプター 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きT型アダプター 10個入アイシス
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R1/8オスネジ付きT型アダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きT型アダプター 10個入アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシスPP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入アイシス
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシスPP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
ダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズ アイシスダックビル式ミニチェックバルブ FKシリーズアイシス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ダックビル弁を内蔵した軟質チューブ用小型逆流防止コネクターです。
使用温度(℃)+5~60
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
ビーカーアタッチメント アイシスビーカーアタッチメントアイシス
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
ポリプレピレン(PP)ビーカー1Lまたはステンレス(18/8)ビーカー1Lが付属し、角度調節できないビーカーが振り子のように前後に振れるフルスイング式で汲み上げるため下水道マンホール、井戸や穴等の幅の狭い場所での垂直式採水に適します。 PPビーカーは口径13.cm、胴外径10.5cm、高さ15cm、ステンレスビーカーは口径11.5cm、胴外径10.5cm、高さ13cmです。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色ロッドはポリアミド製です。
TGK品番0007807025質量(g)600