カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(659)
  • ホンダ(177)
  • MICROCHIP(119)
  • NEG(日電理化硝子)(65)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(57)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • SPARKFUN(25)
  • 京セラ(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(24)
  • OPTO SUPPLY(22)
  • アズワン(21)
  • 井筒製作所(19)
  • BOHLENDER(19)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • HORIBA(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 日動工業(14)
  • スバル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppt」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂粘着シート アイシスフッ素樹脂粘着シートアイシス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101サイズ(cm)幅63.5×450のロール式耐熱温度(℃)+10~93アズワン品番62-6248-72
ルアーアダプター VRシリーズ アイシスルアーアダプター VRシリーズアイシス
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付 アイシスGL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付アイシス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
GL45 PPSスクリューキャップ アイシスGL45 PPSスクリューキャップアイシス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
チューブコネクターI型 アイシスチューブコネクターI型アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
GL14スクリュージョイントセット アイシスGL14スクリュージョイントセットアイシス
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷
適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:8.0mm:5/16"●サイズ(mm):25×49Lアズワン品番65-9403-22
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33Lアズワン品番65-9403-33
PPニップル(NPTネジ) アイシスPPニップル(NPTネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●サイズ(mm):16×23Lアズワン品番65-9403-13
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.5mm:1/4"●サイズ(mm):25×48Lアズワン品番65-9403-21
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:12.0mm:1/2"サイズ(mm):16×48Lアズワン品番65-9403-09
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:12.0mm:1/2"●サイズ(mm):25×53Lアズワン品番65-9403-24
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:9.0mm:3/8"●サイズ(mm):16×46Lアズワン品番65-9403-08
PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシスPPアダプターコネクター(NPTネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):16×37Lアズワン品番65-9403-05
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシスPPアダプターコネクター(UNFネジ)アイシス
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44