カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • TGK(東京硝子器械)(668)
  • ベッセイ(1)
  • 安元化成(18)
  • TKG(260)
  • SIBATA(柴田科学)(84)
  • Kartell(カルテル)(79)
  • NEG(日電理化硝子)(68)
  • ADVANTEC(50)
  • エッセンコーポレーション(42)
  • モービル(35)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(31)
  • リック(29)
  • 東京スクリーン(28)
  • トラスティ(28)
  • サンダイヤ(27)
  • イシガキ産業(26)
  • Whatman(ワットマン)(22)
  • 福井クラフト(22)
  • 山加商店(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgk」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
    TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
  • シーリングスリーブ アイシス

    シーリングスリーブ

    アイシス
    12,980税込14,278
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
    TGK品番0007807013材質ポリプロピレン寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
  • パウダーマイクロサンプラー アイシス

    パウダーマイクロサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9容量(mL)180寸法(Φ×Lmm)52×315
  • リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

    アイシス
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    TGK品番0007630812質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
  • リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)

    アイシス
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
    TGK品番0007630811質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー100

    アイシス
    90,980税込100,078
    1個
    11日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6容量(mL)90寸法(Φ×Lmm)52×195
  • オールレイヤーパウダーサンプラー アイシス

    オールレイヤーパウダーサンプラー

    アイシス
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
    口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
tgw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tgw