絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: EFFORT(エホート)のすべての商品

エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991本当日出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.8mm
EFFORT(エホート)¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6.8全長(mm)60有効長(mm)17
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.5mm
EFFORT(エホート)¥459税込¥5051セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)60有効長(mm)16
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 4.0mm
EFFORT(エホート)¥629税込¥6921セット4日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)60有効長(mm)18
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 1.5mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)1.5全長(mm)100有効長(mm)40
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥759税込¥8351本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)145有効長(mm)90
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥639税込¥7031本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5全長(mm)125有効長(mm)62
エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm
EFFORT(エホート)¥5,598税込¥6,1581枚3日以内出荷硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。用途適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2
エホート ダイヤモンドUカッター 100mm
EFFORT(エホート)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)100チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)5
エホート ホールソー 32mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)32全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
エホート 六角軸EHLホールソー 50mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 23mm
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)23全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 60mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)60全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸EHLホールソー 34mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)34全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸中タップ 3/8 W16
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸中タップ M10x1.5
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.0mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 4.3mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)95有効長(mm)50
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.0mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm
EFFORT(エホート)¥849税込¥9341本3日以内出荷先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.3全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸皿取ドリル
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
エホート 六角軸下穴錐 3.0mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)125有効長(mm)60
エホート 六角軸下穴錐Bセット(3.04.05.0mm)
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。2枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。3.0/4.0/5.0mmのお得な3本セットです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0/4.0/5.0
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
エホート 六角軸インサートドリル
EFFORT(エホート)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷折板床材のインサートの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。用途折板床材のインサートの下穴あけに。適応材料:デッキプレート、鋼板、GL鋼板。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)16全長(mm)80
エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)5全長(mm)102有効長(mm)62