カテゴリ
- 切削工具(284)
- 研磨材(38)
- 作業工具(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- モノタロウ(19)
- 工進(5,541)
- オカムラ(岡村製作所)(2,846)
- ホンダ(2,691)
- SMC(2,605)
- タカチ電機工業(700)
- サンコー(三甲)(602)
- RS PRO(567)
- サカエ(541)
- Panasonic(パナソニック)(479)
- 三菱ふそう(376)
- EFFEX(エフェックス)(353)
- SHIMANO(シマノ)(338)
- MAZDA(マツダ)(277)
- 長谷川工業(274)
- RELIEF(249)
- INAX(LIXIL)(202)
- エスコ(159)
- SICK(151)
- ブランドをもっと見る
「ef」の検索結果
特価

エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥349税込¥3841本3日以内出荷エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
エホート 六角軸皿取ドリル
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
インナーカッター
EFFORT(エホート)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
スパイラルステップドリル ステン
EFFORT(エホート)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
インナーカッター
EFFORT(エホート)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート よし抜くぞう2 4分用
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法。1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
エホート 六角軸EHLホールソー 65mm
EFFORT(エホート)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)65全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm
EFFORT(エホート)¥2,498税込¥2,7481本欠品中鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
エホート 六角軸中タップ M8x1.25
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
エホート 六角軸レザーポンチ 15mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)15全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/15、ポンチ部外径/16、全長/72
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
エホート 六角軸レザーポンチ 12mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm
EFFORT(エホート)¥899税込¥9891本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)10全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
エホート 六角軸中タップ M4x0.7
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.0mm
EFFORT(エホート)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
メタシルシャープ
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用用途建築用 画材 筆記具仕様筆記可能距離:約50km使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR寸法(mm)芯:Φ2.0×90主な用途建築用芯硬度H鉛筆相当繰り返し・詰め替え対応
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.0mm
EFFORT(エホート)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm
EFFORT(エホート)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
エホート 六角軸スパイラルステップステン
EFFORT(エホート)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷鉄・ステンレスなどの穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSSCO(コバルトハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途ステンレス、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:ステンレス1.2mm、薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)寸法(mm)先端穴あけサイズ/4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30全長(mm)97段数14径間ピッチ4
エホート 六角軸中タップ M5x0.8
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.0mm
EFFORT(エホート)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 8.5mm
EFFORT(エホート)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸中タップ M6x1.0
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
エホート 六角軸鉄工TINドリル 9.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸中タップ M10x1.5
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
エホート 六角軸中タップ M3x0.5
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
エホート 六角軸スパイラルステップドリル
EFFORT(エホート)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm
EFFORT(エホート)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65