カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)
- NACHI(不二越)(2)
- タンガロイ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- StarTech.com(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- TZ(1)
「ess42」の検索結果
特価

スパイラルステップドリル ステン
EFFORT(エホート)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
エホート 六角軸スパイラルステップドリル
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)