信越ポリマー

信越ポリマーのページです。信越ポリマーは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名信越ポリマー株式会社
設立1960/09/15
所在地〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9相鉄神田須田町ビル6~7階
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラータイ 信越ポリマー

    カラータイ

    信越ポリマー(22件のレビュー)
    589税込648
    1パック(1000本)
    当日出荷
    袋の口などをとめるのに便利なタイです。
    用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
  • 業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー 信越ポリマー

    業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー

    信越ポリマー(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(100枚×2巻)
    欠品中
    素材をいきいき長持ち。ソフトタッチで濡れても丈夫。吸油、吸水のすぐれもの。
    材質天然パルプ
  • 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー

    止水テープ 水漏れ御用スーパー

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
    用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • シリコセン 信越ポリマー

    シリコセン

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
    用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
  • ポリママルチテープ 信越ポリマー

    ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
    用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
  • バイオシリコセン 信越ポリマー

    バイオシリコセン

    信越ポリマー
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
    材質シリコンオレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • 耐熱お料理ペーパー ハイ、これ敷いて 信越ポリマー

    耐熱お料理ペーパー ハイ、これ敷いて

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質:両面シリコーン加工耐油紙耐熱温度:250℃(20分)。適度に蒸気を逃がすため、蒸し料理がふっくらと きれいに仕上がります。又、水や油を通さないので、 汚れずにお手入れも簡単です。 オーブン・電子レンジ、多種、多用途、幅広くお使い いただけます。
    材質シリコーン加工紙質量(kg)0.363長さ(m)20幅(cm)33TKG品番9-1043-0601TKG品番(2017)6-0919-0401
  • スキマガード 信越ポリマー

    スキマガード

    信越ポリマー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
    用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます材質シリコーン製透明テープ長さ(m)1.2使用温度(℃)-40~180太さ(mm)5
  • ポリマーフレッシュ クッキングペーパー100 信越ポリマー

    ポリマーフレッシュ クッキングペーパー100

    信越ポリマー
    7,298税込8,028
    1ケース(100枚×12ロール)
    翌々日出荷
    生鮮食品の鮮度保持に最適です。 吸油・吸水にすぐれています。 天然パルプ使用。
  • シンエツカラータイ PVC 信越ポリマー

    シンエツカラータイ PVC

    信越ポリマー
    939税込1,033
    1パック(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用) 信越ポリマー

    PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)

    信越ポリマー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
    ブラックトラスコ品番470-9926質量(g)385使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物
  • 透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ 信越ポリマー

    透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ

    信越ポリマー
    15,980税込17,578
    1箱(30枚×6箱)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー

    自己融着テープ ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
    用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
  • シンエツカラータイ 信越ポリマー

    シンエツカラータイ

    信越ポリマー
    939税込1,033
    1パック(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • シンエツカラータイ Vカット 信越ポリマー

    シンエツカラータイ Vカット

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(500本)
    当日出荷
    寸法(mm)12×150
  • 半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ 信越ポリマー

    半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ

    信越ポリマー
    15,980税込17,578
    1箱(50枚×10箱)ほか
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。