カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(5,915)
- MAZDA(マツダ)(216,052)
- トヨタ(138,160)
- ミツビシ(129,342)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,693)
- エスコ(68,896)
- ホンダ(37,428)
- SMC(37,285)
- 大阪魂(21,114)
- ダイハツ(15,565)
- TRUSCO(14,122)
- ニッサン(13,741)
- cotta(13,724)
- アズワン(8,628)
- EBM(江部松商事)(7,482)
- NAKANO(6,709)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,214)
- Panasonic(パナソニック)(5,136)
- エレコム(5,108)
- RS PRO(4,803)
- ブランドをもっと見る
東安
東安のページです。東安は、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在213件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

溶接用 牛革 足カバー
東安(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081双当日出荷マジックテープ式!。着脱楽々・調節可能♪用途溶接作業 建築 土木等に!。溶接時、靴などにスパッタの飛散を防ぐことが出来ます。切断など靴や足を保護する役割もあります。材質牛革色本色タイプマジックテープ式特性耐久性、柔軟性
タングステン電極棒 セリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)当日出荷(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能長さ(mm)150識別色先端:灰色
チャック付き袋
東安¥549~税込¥604~1セット(300枚)ほか3日以内出荷用途部品などの小物の収納等、チャック付で安心材質PEポリエチレン、非食品用厚さ(mm)0.04色透明種類平袋(チャック付き)
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
ピストル型ガス点火ライター
東安(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
洗車ブラシ 4本セット
東安¥979税込¥1,0771セット(4本)当日出荷<ソフトブラシ>。特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら。優しく掃除することができます!。使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!。<ミディアムブラシ>。特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、。幅広いポイントで活躍します!。使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!。<ハードブラシ>。特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥まで。しっかり汚れを落とします!。使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!。<車内用ブラシ>。特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる。細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!。使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!。ジップ付き収納ケース付き。まとめて収納可能なケース付き!。半透明で中身も確認しやすくなっています♪種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
永磁リフティングマグネット
東安¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
アースクランプ
東安¥1,198税込¥1,3181本当日出荷「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
溶接メガネ ケース付き
東安¥2,898税込¥3,1881個当日出荷生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
点検鏡 LEDライト付き
東安(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
りん銅ろう BCuP-2
東安¥5,198税込¥5,7181袋(1kg)当日出荷ROHS対応用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
軟鋼用 TIG溶接棒
東安¥1,898税込¥2,0881箱(1kg)3日以内出荷スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
軟鋼ソリッドワイヤ
東安¥3,098税込¥3,4081箱(5kg)3日以内出荷< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
プラズマ電極
東安¥2,498税込¥2,7481ケース(10本)当日出荷適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
草刈り用 チップソー
東安¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷強力斜め埋め込みのため耐久性抜群! 刃先全面研磨により切れ味抜群!。窓穴付きで軽量で疲れ知らず!用途雑草・竹・笹・雑木が良く切れる。
腕カバー 牛革 溶接用
東安¥2,998税込¥3,2981双(1枚)当日出荷丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。用途溶接、鉄鋼、機械材質自然牛皮幅(mm)約16~23厚さ(mm)1.7(±0.2)全長(cm)約46特性柔軟性、耐久性
TIG溶接棒 ステンレス用
東安¥1,998税込¥2,1981箱(1kg)3日以内出荷用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
自動遮光フィルター
東安¥6,480税込¥7,1281枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
エアーニードルスケーラー
東安¥6,898税込¥7,5881本当日出荷1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥2,398~税込¥2,638~1箱(1kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
軟鋼用ソリッドワイヤー
東安¥4,980税込¥5,4781箱(10kg)3日以内出荷< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
アースクリップ
東安¥1,598税込¥1,7581箱当日出荷用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
タングステン電極棒用 ボトル式ケース
東安¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
スパークライター
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!用途ガス溶接の着火に使用仕様GAS-Lighter-typeセット内容スパークライター:1本点火石:5本
溶接用手袋 5本指 羊クレスト
東安¥2,190税込¥2,4091双3日以内出荷1.手の部分は羊クレストで非常に柔らかく、工具などの物が掴みやすい!。手首部分は難燃性生地を使用し、手袋の重量を軽減!。2.通気性に優れ手がムレにくい!。3.優れた縫目強度と耐久性。長時間の作業でも指が痛くなりにくく、負担軽減!用途TIG溶接・土木業・建設業・鉄鋼業・輸送・鉄骨・鉄筋・重機・。その他一般作業(電設・塗装・林業・アウトドア等)寸法(cm)長さ:約33横幅:約11.5
溶接用マグネットホルダー
東安(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
スライドハンマー
東安¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T字ハンドルで握りやすい!用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや。キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
スパッタシート
東安¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から3日以内出荷受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650