カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東安
- 神戸製鋼(6)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- タセト(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- 現代総合金属(1)
- 特殊電極(1)
「dw309l」の検索結果

ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥29,980税込¥32,9781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2