カテゴリ

  • メカニカル部品(73)
  • 溶接用品(49)
  • 自動車純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • カー用品(13)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「309l」の検索結果

304件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス溶接棒  RNY-309L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309L

    タセト
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

    ニツコー熔材工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス TIG棒 TG-309L タセト

    ステンレス TIG棒 TG-309L

    タセト
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
    棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L

    タセト
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • レディスストレッチジャケット FJ0309L ボンマックス

    レディスストレッチジャケット FJ0309L

    ボンマックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1着
    7日以内出荷
    すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。 左右の裾にはポケットが付いているので便利。 左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。 裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。 裾のサイドベンツがスムーズな動きをサポート。
    仕様背抜き、左内側ポケット付き、後ろサイドベンツ種別ジャケット色ブラック混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、帯電防止生地グレンチェック色番18
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L

    特殊電極
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(159件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • ロングヘキサゴン ビットソケット KTC

    ロングヘキサゴン ビットソケット

    KTC(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • リングO (L309) MAZDA(マツダ)

    リングO (L309)

    MAZDA(マツダ)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
  • チューブ バキューム (L309) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (L309)

    MAZDA(マツダ)
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
  • ヘッドシリンダー (L309) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (L309)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
  • コンバーター (L309) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L309)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L L309

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    オンロードスポーツタイプ
    パターンL309
  • G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L L309

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • コーナーエコクッション TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6300
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
  • 溶接ワイヤ ニツコー熔材工業

    溶接ワイヤ

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3223伸び(%)43引張強度(MPa)557AWS規格A5.22 E309LT0-1,4衝撃39JRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)404
  • サイレンサー メイン (L309) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (L309)

    MAZDA(マツダ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • エコチェンジャー FUMOTO FUMOTO

    エコチェンジャー FUMOTO

    FUMOTO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 低圧防護クリップ 渡部工業

    低圧防護クリップ

    渡部工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。
    用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム幅(mm)97色青試験電圧1000V1分間試験電圧(V/1分)1000V
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm トップ工業

    インパクト用ディープソケット 差込角9.5mm

    トップ工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ez9l30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez9l30