< JIS規格あり >。
■JIS規格:Z3312 YGW12。
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
< JIS規格あり >。
■JIS規格:Z3312 YGW12。
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52
幅(mm)104
直径(mm)225
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
関連キーワード