カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東安
- ParkerTAIYO(48)
- Fishiman(フィッシュマン)(8)
- ノートン(サンゴバン)(6)
- マキタ(5)
- SK11(5)
- SMC(4)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- オチアイ(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DID(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- 大阪魂(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- カシオ計算機(2)
- コーセル(2)
- ブランドをもっと見る
「tw-100」の検索結果

スポット溶接機
東安¥46,790税込¥51,4691台3日以内出荷アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA
永磁リフティングマグネット
東安¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
100V専用 ノンガス半自動溶接機
東安¥17,980税込¥19,7781箱(1台)3日以内出荷溶接機電源(V)100 (50/60Hz)ワイヤー径(Φmm)対応ノンガスワイヤー線径:0.8~1.0まで板厚(mm)溶接母材:0.5~4.0前後定格使用率(%)35 (80A)~100 (50A)母材材質:鉄、ステンレス最高無負荷電圧(V)32出力電流30A(15.5V)-80A(18V)