東安
100V専用 ノンガス半自動溶接機
溶接機
電源(V)
100 (50/60Hz)
ワイヤー径(Φmm)
対応ノンガスワイヤー線径:0.8~1.0まで
板厚(mm)
溶接母材:0.5~4.0前後
定格使用率(%)
35 (80A)~100 (50A)
母材
材質:鉄、ステンレス
最高無負荷電圧(V)
32
出力電流
30A(15.5V)-80A(18V)
内容量
1箱(1台)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03968381
TW-MIG100X
¥
18,207
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください