カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 東安
  • ParkerTAIYO(48)
  • 東洋国際(46)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • オチアイ(21)
  • Fishiman(フィッシュマン)(10)
  • SMC(9)
  • 大阪魂(8)
  • マキタ(7)
  • プライタ(7)
  • TRUSCO(6)
  • ナカバヤシ(6)
  • ネグロス電工(4)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • SRIC(スリック)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アルインコ(3)
  • エレコム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安
3,880税込4,268
1枚
当日出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
スポット溶接機 東安スポット溶接機東安
46,790税込51,469
1台
3日以内出荷
アームで挟むだけで簡単溶接ポータブルタイプアークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる100V電源で使用可能
用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA
6芯 延長用ケーブル 東安6芯 延長用ケーブル東安
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
両端6芯(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置パナソニック:YM‐350KR 6芯用 延長用
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
4,998税込5,498
1箱(15kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
溶接用マグネットホルダー 東安溶接用マグネットホルダー東安
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
20~200°の範囲で角度を形成できます。
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
4芯 延長用ケーブル 東安4芯 延長用ケーブル東安
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
両端4芯(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
プラズマトーチ 東安プラズマトーチ東安
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
トーチガイド両輪付き!
長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)