カテゴリ

  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • 東安
  • マキタ(2)
  • よこやま(1)
  • MUTOH(1)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • Fishiman(フィッシュマン)(10)
  • CATEYE(8)
  • audio-technica(8)
  • エスコ(7)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(3)
  • サンホープ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オチアイ(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • PROST's(2)
  • カシオ計算機(1)
  • 重松製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw300」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き東安
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
溶接棒ホルダ 東安溶接棒ホルダ東安
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0接続方式電源:ねじ止め溶接電流(A)100~300電線仕様-太さ(mm)22~38
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
アースクランプ 東安アースクランプ東安(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP2.アルミ製で熱を発散!3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能4.接触面を平らにし、通電性UP5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!3.ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
永磁リフティングマグネット 東安永磁リフティングマグネット東安
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!レバースイッチで簡単に切り替え可能保管ケース付き(木箱のケース)で安心レバースイッチで切替簡単:レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!吊り上げたい鋼材などに付着させた後、レバーをONにすることで磁力が発生します※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合がありますセーフティーロック付き作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
マグネットツールホルダー 東安マグネットツールホルダー東安
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
1.両面磁石なので、鉄板等に簡単装着!2.強い磁力でしっかり吸着!
用途ガレージや工場などでさまざまな種類の金属工具を収納できます!寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)500×37.2×14.8
ケーブルジョイント(オスのみ) 東安ケーブルジョイント(オスのみ)東安
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300