絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HYBRO

HYBROのページです。HYBROは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)HYBRO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm)寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:15、電動:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)HYBRO
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリング寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Type
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)HYBRO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm )寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:10、電動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type