カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 3Dスキャナー(3)
絞り込み
ブランド
- 3DMakerPro
- ファインケミカルジャパン(2)
- Revopoint(4)
- Matter and Form(1)
- AESUB(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- RealSense(1)
- Creality 3D(1)
- SCANTECH(1)
- Zebra Technologies(1)
- グローバルスキャニングジャパン(1)
- ジェイインターナショナル(1)
- 東京精密(1)
「revopoint」の検索結果
特価
関連キーワード

3Dスキャナー Moose
3DMakerPro¥119,800税込¥131,7801個当日出荷AIビジュアルトラッキング。フルカラー。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア仕様24ビットカラーテクスチャ対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)、[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15-1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200×100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)280精度(mm)0.03メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ/STL/PLY/ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Seal
3DMakerPro¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。鮮やかなテクスチャー。スムーズなスキャン仕様カラースキャン:対応対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質アルミニウム合金寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)254精度(mm)0.01メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.05mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Seal Lite
3DMakerPro¥58,980税込¥64,8781個当日出荷Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら