絞り込み
ブランド
- PROST's
- モノタロウ(10)
- 三菱ふそう(36,617)
- オカムラ(岡村製作所)(28,110)
- ホンダ(23,167)
- SMC(21,554)
- MAZDA(マツダ)(12,289)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(6,053)
- ニッサン(3,094)
- トヨタ(3,017)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- アズワン(2,132)
- 河村電器産業(2,080)
- 高田ベッド製作所(2,016)
- 理研計器(1,948)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,854)
- TRUSCO(1,570)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,568)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
PROST's
PROST'sのページです。PROST'sは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個(4kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥109,800~税込¥120,780~1個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット
PROST's¥119,800税込¥131,7801セット(40kg)当日出荷から5日以内出荷成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個(4kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット
PROST's¥119,800税込¥131,7801セット(40kg)当日出荷から5日以内出荷成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コアマット
PROST's¥189,800税込¥208,7801個(50m)3日以内出荷から5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。用途補修材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。