PROST's

PROST'sのページです。PROST'sは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在97件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    719税込791
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    359税込395
    1個(25g)ほか
    当日出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's シリコンオフスプレー PROST's

    PROST's シリコンオフスプレー

    PROST's(1件のレビュー)
    679税込747
    1本(300mL)
    当日出荷
    ★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。
    用途塗装前の下地の脱脂に。自動車にステッカーを貼る前の下処理に。自動車パーツ外し後のベタつきの処理に内容PROST’s シリコンオフスプレー 300ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's
    2,598税込2,858
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,398税込1,538
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST's

    FRP防水材料6点キット 5平米用

    PROST's
    15,980税込17,578
    1セット(9kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 剥離一番 PROST's

    剥離一番

    PROST's(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個(500g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強力塗膜剥離剤!「剥離一番」
    用途塗膜の剥離使用方法1.使用前に缶を振ってください。2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。種類塗膜剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST's

    FRP空気硬化剤 パラフィンワックス

    PROST's
    399税込439
    1個(30mL)ほか
    当日出荷
    ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
    用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(0.9kg)
    当日出荷
    1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。
    用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:90 / 希釈用PG80シンナー:40~50 / / 半ツヤ消しの場合 / PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:45 / 希釈用PG80シンナー:40~50
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    829税込912
    1パック(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
  • FRP用 ガラスクロス #100 PROST's

    FRP用 ガラスクロス #100

    PROST's
    1,198税込1,318
    1パック(1m)
    欠品中
    厚みを出さずに強度を出したいときに!
    用途補修仕様厚さを出さずに強度を出したいときに使用でき、樹脂を乗せるとクロス目が出ません。透明性を出したい時に使えます。成分ガラスクロス容量1m×1m
  • FRPガラスクロス #200 PROST's

    FRPガラスクロス #200

    PROST's
    1,298税込1,428
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
    用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
  • 関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's

    関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤

    PROST's(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(150g)
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。
    用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP用下地接着剤 プライマー PROST's

    FRP用下地接着剤 プライマー

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    FRP用下地接着剤 プライマー
    用途補修成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • そろそろ染めGORO PROST's

    そろそろ染めGORO

    PROST's(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
    用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 脱脂用シリコンオフ PROST's

    脱脂用シリコンオフ

    PROST's(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    塗装下地の脱脂に
    用途脱脂用成分シリコンオフ(脱脂剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 超絶撥水1番 PROST's

    超絶撥水1番

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。
    用途テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤使用方法1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100~200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3~4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1~3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。タイプ撥水剤種類撥水処理剤特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    3,198税込3,518
    1パック(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット

    PROST's
    119,800税込131,780
    1セット(40kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's

    硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット

    PROST's
    119,800税込131,780
    1セット(40kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
    用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST's

    オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(0.5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
    用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 コバルト PROST's

    硬化促進剤 コバルト

    PROST's
    719税込791
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
    用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    4,798税込5,278
    1ロール(10m)ほか
    3日以内出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
  • FRP用 ガラスクロス #100 PROST's

    FRP用 ガラスクロス #100

    PROST's(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(5m)
    当日出荷
    厚みを出さずに強度を出したいときに!
    用途補修仕様ガラスクロス#100成分FRP用 ガラスクロス危険物の類別非危険物
  • FRP成型用ガラスマット #450 PROST's

    FRP成型用ガラスマット #450

    PROST's
    2,498税込2,748
    1パック(4m)
    当日出荷
    FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
  • 炭酸カルシウム NS-100 PROST's

    炭酸カルシウム NS-100

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(25kg)
    3日以内出荷
    樹脂の粘度調整にご使用頂けます
    用途粘度調整仕様炭酸カルシウム NS-100 25kg成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(4kg)
    当日出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!
    用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット PROST's

    FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット

    PROST's
    3,798税込4,178
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます
    用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー PROST's

    イソ系 FRP防水用トップコート クリヤー

    PROST's
    44,980税込49,478
    1個(20kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
    用途補修付属品施工マニュアルクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP トナー N6 グレー PROST's

    FRP トナー N6 グレー

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
    用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 珪藻土PRO 4kg PROST's

    珪藻土PRO 4kg

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(4kg)
    4日以内出荷
    すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
    用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)4使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー レッド

    PROST's
    2,298税込2,528
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。レッド配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) PROST's

    関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目)

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(500g)
    当日出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ゴールドメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 ブルー PROST's

    関西ペイント PG80 ブルー

    PROST's
    1,798税込1,978
    1個(500g)
    当日出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ブルー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性