カテゴリ

  • 鈑金・塗装(7)
絞り込み
ブランド
  • PROST's
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • カクダイ(6)
  • トヨタ(5)
  • ニッセイ(4)
  • イトーキ(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • ニッサン(3)
  • HITACHI(旧パロート)(2)
  • BINDER(ビンダー)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • SMC(1)
  • グーリング(1)
  • バンドー化学(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • 福助工業(1)
  • カネミツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0713-04」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
19,980税込21,978
1個(4kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
14,980税込16,478
1個(4kg)
5日以内出荷
イスズ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーイスズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
20,980税込23,078
1個(4kg)
5日以内出荷
フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
38,980税込42,878
1個(4kg)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
27,980税込30,778
1個(4kg)
5日以内出荷
ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
23,980税込26,378
1個(4kg)
5日以内出荷
ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済 PROST's関西ペイント PG80 パラディ 713 スパークリングフレーク 希釈済PROST's
53,980税込59,378
1個(4L)
5日以内出荷
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、マジョーラカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。スパークリングフレーク危険等級比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
自動車用塗装カテゴリ
関連カテゴリ