絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本理化学器械(NRK)

日本理化学器械(NRK)のページです。日本理化学器械(NRK)は、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在1256件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本理化学器械株式会社
所在地〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目7番地12号
1,256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
350税込385特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,398税込5,938
1箱(100本)
4日以内出荷から12日以内出荷
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ日本理化学器械(NRK)
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:210●中板径:183●内径:214●全高:280●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-210アズワン品番65-8682-85
ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#10日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ 日本理化学器械(NRK)アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0~40℃●湿度範囲:10~100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002アズワン品番65-8688-47
吸引鐘用 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)吸引鐘用 VKシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
テルモホルダー・スライド式 048シリーズ 日本理化学器械(NRK)テルモホルダー・スライド式 048シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
セパロート13ZS セット一式 123456 日本理化学器械(NRK)セパロート13ZS セット一式 123456日本理化学器械(NRK)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300アズワン品番65-8686-47
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1ケース(100本)ほか
10日以内出荷から23日以内出荷
吸引鐘用 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)吸引鐘用 VKシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
バリテール吸引鐘 VKシリーズ 日本理化学器械(NRK)バリテール吸引鐘 VKシリーズ日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
吸引鐘はゴム底、ガラス板付セット価格です。
仕様●摺部:19/28●内径×高さ(mm):100×160●適合フラスコ(mL):200●コード番号:5502-200アズワン品番65-8684-27
グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ) 日本理化学器械(NRK)グラスフィルターガス噴射管曲型 フィルター細孔(ポアサイズ)日本理化学器械(NRK)
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.4 16~10μm●コード番号:703-334アズワン品番65-8681-76
コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ 日本理化学器械(NRK)コックバンド 1セット(5個入) 168シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,198税込1,318
1セット(5個)
8日以内出荷
仕様●適用ガラスコック:K-13●5個入●コード番号:168-13Kアズワン品番65-8680-77
ガラス・ラシヒリング 1セット 638シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス・ラシヒリング 1セット 638シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1セット(100個)ほか
10日以内出荷
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ日本理化学器械(NRK)
12,980税込14,278
1ケース(50本)
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-50Aアズワン品番65-8685-07
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
秤量瓶 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)秤量瓶 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:50●高さ mm:30●コード番号:550-5030寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×30アズワン品番65-8671-98
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ日本理化学器械(NRK)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
キャピラリー管 053シリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリー管 053シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-44
フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110アズワン品番65-8687-34
トールビーカー 601シリーズ 日本理化学器械(NRK)トールビーカー 601シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
仕様●容量 mL:500●コード番号:601-500アズワン品番65-8672-21
NRK共通摺合せナス型フラスコ 日本理化学器械(NRK)NRK共通摺合せナス型フラスコ日本理化学器械(NRK)
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
共栓遠心管 丸底 日本理化学器械(NRK)共栓遠心管 丸底日本理化学器械(NRK)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
桐山ロート用ろ紙 #704 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #704日本理化学器械(NRK)
1,198税込1,318
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。
用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
ユニストッパー 日本理化学器械(NRK)ユニストッパー日本理化学器械(NRK)
189税込208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリコン主体フッ素樹脂結合
耐熱温度(℃)-95~+270
サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1ケース(100個)
10日以内出荷
ユニチューブ#9 9×13 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#9 9×13日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#8 8×11.5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#8 8×11.5日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#7 7×10 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#7 7×10日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#6 6×8.5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#6 6×8.5日本理化学器械(NRK)
712税込783
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#5 5×7 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7日本理化学器械(NRK)
539税込593
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#4 4×5.8 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#4 4×5.8日本理化学器械(NRK)
479税込527
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#3 3×5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#3 3×5日本理化学器械(NRK)
439税込483
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:3×5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#15 15×20 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#15 15×20日本理化学器械(NRK)
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#12 12×16 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#12 12×16日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ガラスフィルター板 185シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスフィルター板 185シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
直径は1~2mm程度大きめに作成しております。