カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HUANUO
「hnss31b」の検索結果

モニターアーム
HUANUO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。質量(kg)2.8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9アーム長さ(mm)530保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台対応インチサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26