カテゴリ

絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TANABE

TANABEのページです。TANABEは、自動車用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSTEC NF210 スプリング TANABESUSTEC NF210 スプリングTANABE
37,980税込41,778
1セット(4本)
6日以内出荷
tanabeのSUSTEC NF210シリーズのローダウンスプリング、FC28NKです。乗り心地を保ちつつ、スタイリッシュなローダウンを可能にした柔軟設計です。快適なドライブフィーリングを大切にされる方におすすめの純正に近い乗り味を再現したサスペンションです。手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量・超耐久性・超機密性を実現したスプリングです。サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。へたり永久保証で、車検対応です。
仕様●バネレート(kg/mm) フロント(kg/mm):2.5●バネレート(kg/mm) リア(kg/mm):6.4●駆動/排気量:FF/2000/NA適合車種セレナ 年式:R4/12~ 型式:FC28 マッチンググレード:ハイウェイスターVフロントダウン量(mm)-20~-25リヤダウン量(mm)-30~-35