カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • キーボード(6)
絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(4)
  • 無線2.4GHz(4)
キー方式
  • その他(1)
  • メカニカル(3)
接続方式
  • 有線(3)
  • 有線/無線両用(2)
  • 無線(3)
色
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(2)
キー配列
  • 日本語89キー(1)
  • 日本語98キー(1)
ブランド
  • Lofree
  • モノタロウ(1)
  • ロジクール(6)
  • JXCN(3)
  • NuPhy(1)
  • Syitren(1)
  • WOBKEY(1)
  • ケンジントン(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nuphy」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル Lofree
    グレー
    ホワイト

    Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル

    Lofree(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
    タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
  • Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree
    グレー
    ホワイト

    Flow Lite メカニカルキーボード 84キー

    Lofree
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    ・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
    仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253寸法(mm)316.8×138×23.5質量(g)555構造ガスケット対応OSWindows、Android、macOS、iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数84キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約80時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)2000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
  • BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード Lofree

    BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード

    Lofree
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
    セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き

    Lofree
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。
    仕様【BT名】Flow2-84@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×126×21.5質量(g)745接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
  • Flow Lite メカニカルキーボード 100キー Lofree

    Flow Lite メカニカルキーボード 100キー

    Lofree
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    ・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
    仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254寸法(mm)374.5×138×23.5色ビンテージグレー質量(g)665構造ガスケット対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数100キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)3000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
  • FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き Lofree

    FLOW2 メカニカルキーボード 100 キー スペースグレー、タクタイル(Pulse)スイッチ付き

    Lofree
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
    仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5質量(g)870接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~4時間動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
キーボードカテゴリ
関連カテゴリ