カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • Hanx
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • StarTech.com(174)
  • Anker(アンカー)(2)
  • エレコム(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • ASROCK(2)
  • ルーメン(6)
  • Dell Technologies(62)
  • マイクロソフト(24)
  • ASUS(エイスース)(39)
  • Vodaview(32)
  • Dynabook(28)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • j5 create(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • JTT(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • VAIO(7)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt 4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル HanxHanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブルHanx
2,698税込2,968
1本
当日出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル HanxHanx-TechThunderbolt 5 ケーブルHanx
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ