フロンケミカル
フロンケミカルのページです。フロンケミカルは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在231件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社フロンケミカル |
|---|
| 設立 | 1981/10/20 |
|---|
| 所在地 | 〒530-0043 大阪市北区天満4丁目5番3号 |
|---|
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
フロンケミカル当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
フロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
フロンケミカル当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
フロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
フロンケミカル当日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
フロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フロンケミカル当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
フロンケミカル当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
フロンケミカル当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
フロンケミカル当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
フロンケミカル当日出荷から17日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フロンケミカル(1件のレビュー)当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
フロンケミカル当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
フロンケミカル当日出荷から11日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フロンケミカル当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
フロンケミカル当日出荷
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用材質フッ素樹脂(PTFE)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
フロンケミカル当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
フロンケミカル当日出荷から3日以内出荷
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
フロンケミカル当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
フロンケミカル当日出荷
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。