カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
材質
  • 樹脂(51)
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(62)
  • 八興(2)
  • 千代田通商(66)
  • 清水製作所[継手](53)
  • 日東工器(89)
  • KITZ(キッツ)(43)
  • コガネイ(69)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](6)
  • 日本精器(16)
  • CKD(342)
  • フジトク(128)
  • ParkerTAIYO(67)
  • ニューマシン(65)
  • オンダ製作所(56)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • ヤマト特殊鋼(40)
  • 日本ニューマチック工業(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Rc3/8」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカルPTFE ハーフジョイント I型フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
材質PFA/PTFE
PTFEカップリング フロンケミカルPTFEカップリングフロンケミカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
材質PTFE
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカルPTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8フロンケミカル
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7243質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカルPTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8フロンケミカル
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端メネジ接続の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカルPTFER パイプティー RC3/8フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
形状チーズトラスコ品番734-5569質量(g)60アズワン品番61-3529-03
PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/4×RC3/8フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7146質量(g)60
フッ素樹脂 ハーフジョイントI型 フロンケミカルフッ素樹脂 ハーフジョイントI型フロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/2×R3/8フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4291質量(g)350シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-9941-96ねじサイズRC1/2×R3/8
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×RC1/4 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4223質量(g)350シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC1/2オリフィス径(Φmm)8適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-9941-89
PTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/4×R3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルオス・メスジョイント RC1/4×R3/8フロンケミカル
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 オネジ×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4274質量(g)350シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-9941-94ねじサイズRC1/4×R3/8
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8 フロンケミカルPTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8フロンケミカル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7219質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFER Y字ソケット RC3/8 フロンケミカルPTFER Y字ソケット RC3/8フロンケミカル
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4665質量(g)60アズワン品番61-3538-03
PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6956質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカルPTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4フロンケミカル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
内側:メネジ×外側:オネジです。
用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番734-7227質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC3/8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6948質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
欠品中
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFER メクラソケット RC3/8 フロンケミカルPTFER メクラソケット RC3/8フロンケミカル
2,098税込2,308
1個
15日以内出荷
形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4754質量(g)60
PTFER パイプエルボー RC3/8 フロンケミカルPTFER パイプエルボー RC3/8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-5607質量(g)50タイプL型メネジねじサイズRC3/8
PTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC3/8フロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
形状カップリング材質PTFE、内部シールはバイトントラスコ品番735-4410質量(g)350アズワン品番61-9942-09
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 8Φ×RC3/8 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 8Φ×RC3/8フロンケミカル
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4134質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)8シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC3/8オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-9941-80
PTFE メス四方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス四方バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途送液用材質PTFE仕様圧入型トラスコ品番734-4210質量(g)300オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3527-46ねじサイズRC3/8
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
PTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC1/2 フロンケミカルPTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC1/2フロンケミカル
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
形状カップリング材質PTFE、内部シールはバイトントラスコ品番735-4428質量(g)350アズワン品番61-9942-10
PTFER 十字ソケット RC3/8 フロンケミカルPTFER 十字ソケット RC3/8フロンケミカル
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
形状ソケット材質PTFEトラスコ品番735-4703質量(g)60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら